SIEMENS - SIE3RV20214DA25 INTAUT.S0, 18-25A,ML - 3RV20214DA25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18...25 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325...325 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209841314
Artikelnummer
SIE3RV20214DA25
Herstellernummer
3RV20214DA25
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18...25 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
325...325 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Höhe:
119 mm
Verlustleistung:
10.5 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico per la protezione motore, ottimizzato per l'impiego in partenze e la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 18 ... 25 A
- sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 325 A
- morsetti a molla
- potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- variante di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore
- disponibili con morsetti a vite o a molla
- accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- separazione sicura dell'impianto dalla rete
- bassa dispersione termica
- collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- semplice, efficiente, sempreattuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


