SIEMENS - SIE3RV20214AA10 INTAUT.S0, 10-16A,VT - 3RV20214AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208...208 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209712515
Artikelnummer
SIE3RV20214AA10
Herstellernummer
3RV20214AA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10...16 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
208...208 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
9.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico per protezione motore e disinserzione sicura in caso di cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore A 10...16 A
- sganciatore N 208 A
- morsetto a vite
- potere di manovra standard
- ottimizzati per motori IE3/IE4
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzione per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti per protezione motore e impianto
- protezione da cortocircuito di avviatori combinati e trasformatore
- disponibile con morsetti a vite o a molla
- compatibilità con accessori uniformemente adatti a tutte le grandezze costruttive
- riduce notevolmente il cablaggio del circuito principale
- 3RV2 sostituisce la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- protezione sicura dell'impianto da cortocircuito e sovraccarico
- collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


