SIEMENS - SIE3RV20211JA25 INTAUT.S0, 7-10A,ML , 1L+1R - 3RV20211JA25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 7...10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130...130 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SIRIUS 3RV2
EAN
4047621003443
Artikelnummer
SIE3RV20211JA25
Herstellernummer
3RV20211JA25
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7...10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130...130 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Verlustleistung:
9.25 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
119 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm












