Startseite

SIEMENS - SIE3RV20211JA10 NTAUT.S0,7-10A,VT - 3RV20211JA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 7...10 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130...130 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209902909

Artikelnummer

SIE3RV20211JA10

Herstellernummer

3RV20211JA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

7...10 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

130...130 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

9.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S0

Interruttore automatico per la protezione del motore con diverse varianti per applicazioni specifiche.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10
  • sganciatore A 7...10 A
  • sganciatore N 130 A
  • morsetto a vite
  • interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione(ATEX o IEC Ex)

Vantaggi per il cliente:

  • disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • ottimizzati per partenze, motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
  • varie varianti per la protezione motore e protezione impianto
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RV1
  • sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie