SIEMENS - SIE3RV20211GA20 INTAUT.S0, 4.5-6.3A,ML , - 3RV20211GA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4.5...6.3 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 82...82 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209902961
Artikelnummer
SIE3RV20211GA20
Herstellernummer
3RV20211GA20
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5...6.3 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
82...82 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
119 mm
Verlustleistung:
7.25 W
- Class 10 sganciatore A 4,5...6,3 A
- Sganciatore N 82 A
- Morsetto a molla
- Resistente alle vibrazioni
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Versioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti per protezione motore e impianto
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Accessori uniformemente adatti a tutte le grandezze costruttive
- Riduzione del cablaggio del circuito principale con sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Protezione sicura per motori e apparecchiature
- Bassa dispersione termica per un funzionamento ottimale
- Semplicità di installazione e manutenzione ridotta
- Flessibilità nelle applicazioni, incluso l'uso in reti IT
- Modularità del sistema SIRIUS per adattarsi alle esigenze attuali
- Compatibilità con diversi accessori per un utilizzo versatile
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Il SIRIUS 3RV2 è un interruttore automatico progettato per la protezione dei motori, garantendo la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione contro sovraccarichi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


