SIEMENS - SIE3RV20211FA20 INTAUT.S0, 3.5-5A,ML , - 3RV20211FA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 3.5...5 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 65...65 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209902954
Artikelnummer
SIE3RV20211FA20
Herstellernummer
3RV20211FA20
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3.5...5 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
65...65 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
119 mm
Verlustleistung:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico per protezione motore, progettato per garantire la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore A 3,5...5 A
- sganciatore N 65 A
- morsetto a molla
- potere di manovra standard
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- protezione impianto
- protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- protezione trasformatore
- disponibile con morsetti a vite o a molla
- collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
- diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Ottimizzati per l'impiego in partenze e motori IE3/IE4
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


