Startseite

SIEMENS - SIE3RV20211BA25 CIRCUIT-BREAKER SPRING-L CONN. 2A - 3RV20211BA25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.4...2 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26...26 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621003375

Artikelnummer

SIE3RV20211BA25

Herstellernummer

3RV20211BA25

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.4...2 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

26...26 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

2 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.8 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

119 mm

Verlustleistung:

7.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S0

Interruttore automatico per la protezione motore, progettato per garantire la sicurezza in caso di cortocircuito e sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 1,4 ... 2 A
  • sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 26 A
  • morsetti a molla
  • potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
  • modello SIRIUS 3RV2
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • disponibili varianti di apparecchio per la protezione motore
  • funzione di relè di sovraccarico
  • protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore
  • interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
  • disponibile con morsettia vite o a molla
  • blocchetto di contatti ausiliari incorporato
  • accessori adatti per tutte le grandezze costruttive
  • sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • sostituzione della serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • Protezione da sovraccarico per utilizzatori e impianto
  • Separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • Ottimizzati per impieghi in partenze e per motori IE3/IE4
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Diverse possibilità di alimentazione che riducono il cablaggio del circuito principale
  • Semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie