Startseite

SIEMENS - SIE3RV20211BA10 INTAUT.S0,1.4-2A,VT - 3RV20211BA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.4...2 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 26...26 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209902855

Artikelnummer

SIE3RV20211BA10

Herstellernummer

3RV20211BA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.4...2 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

26...26 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

2 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.8 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

7.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S0

Interruttore automatico per protezione motore, ottimizzato per applicazioni con cortocircuito e sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10
  • sganciatore A 1,4...2 A
  • sganciatore N 26 A
  • morsetto a vite
  • potere di manovra standard
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • disponibile con morsetti a vite o a molla
  • blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
  • diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • bassa dispersione termica per l'impiego in partenze
  • compatibile con motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie