SIEMENS - SIE3RV20210HA10 INTAUT.S0,0.55-0.8A,VT - 3RV20210HA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.55...0.8 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 10...10 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209902817
Artikelnummer
SIE3RV20210HA10
Herstellernummer
3RV20210HA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.55...0.8 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10...10 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.8 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.2 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W
- Classe di sgancio A 0,55...0,8 A e sgancio N 10 A
- Potere di manovra standard
- Compatti e tropicalizzati, ottimizzati per bassa dispersione termica
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Compatibilità con vari accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sostituisce la serie costruttiva 3RV1
- Protezione efficace dell’impianto e degli utilizzatori
- Separazione sicura dell’impianto dalla rete
- Adatto anche per motori IE3/IE4 e per commutazione di corrente continua
- Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale con diverse possibilità di alimentazione
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Interruttore automatico grandezza costruttiva S0
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, garantendo la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


