SIEMENS - SIE3RV20210CA10 CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 025A - 3RV20210CA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.18...0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3.3...3.3 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621062754
Artikelnummer
SIE3RV20210CA10
Herstellernummer
3RV20210CA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18...0.25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3.3...3.3 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.1 kW
Verlustleistung:
5.5 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


