Startseite

SIEMENS - SIE3RV20114AA20 INTAUT.S00, 10-16A,ML - 3RV20114AA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208...208 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209724402

Artikelnummer

SIE3RV20114AA20

Herstellernummer

3RV20114AA20

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...16 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

208...208 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

55 kA

Höhe:

106 mm

Verlustleistung:

9.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 sganciatore A 10...16 A
  • sganciatore N 208 A
  • morsetto a molla
  • potere di manovra standard
  • ottimizzati per motori IE3/IE4
  • omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • opzioni con morsetti a vite o a molla
  • blocco di contatti ausiliari incorporato

Vantaggi per il cliente:

  • disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • diverse possibilità di alimentazione che riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale
  • sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RV1

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie