SIEMENS - SIE3RV20114AA100BA0 CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 16A - 3RV20114AA100BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208...208 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SIRIUS 3RV2
EAN
4047621003061
Artikelnummer
SIE3RV20114AA100BA0
Herstellernummer
3RV20114AA100BA0
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10...16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
208...208 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Verlustleistung:
9.25 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
97 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm












