SIEMENS - SIE3RV20114AA10 INTAUT.S00, 11-16A,VT - 3RV20114AA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 208...208 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209716285
Artikelnummer
SIE3RV20114AA10
Herstellernummer
3RV20114AA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10...16 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
208...208 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
9.25 W
- Class 10 sganciatore A 10...16 A
- Sganciatore N 208 A
- Compact and tropicalized design
- Low thermal dispersion
- Suitable for motors IE3/IE4 and DC switching
- International approvals (IEC, UL/CSA)
- Available for explosive risk areas (ATEX, IEC Ex)
- Quick connection with morsetti a vite or a molla
- Modular system capable of reducing maincircuit wiring
- Safe disconnection protects installations from overloads and short circuits.
- Easy integration into IT networks and emergency stop applications.
- Uniform compatibility of accessories across all sizes.
- Maintenance-free operation resistant to vibrations.
- Efficient and current-system modular design boosts system performance.
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


