SIEMENS - SIE3RV20111KA20 INTAUT.S00, 9..12.5A,ML , - 3RV20111KA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...12.5 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 163...163 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209724389
Artikelnummer
SIE3RV20111KA20
Herstellernummer
3RV20111KA20
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9...12.5 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
163...163 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
12.5 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
106 mm
Verlustleistung:
9.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione motore, progettato per una disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S00
- CLASS 10 sganciatore A 9...12,5A
- Sganciatore N 163 A
- Morsetto a molla
- Potere di manovra standard
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
Vantaggi per il cliente:
- Compattie tropicalizzati con bassa dispersione termica
- Ottimizzati per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
- Varianti disponibili per la protezione motore e impianto
- Possibilità di alimentazione di energia che riducono il cablaggio del circuito principale
- Sostituiscono la serie costruttiva 3RV1
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


