Startseite

SIEMENS - SIE3RV20111JA20 INTAUT.S00, 7-10A,ML - 3RV20111JA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 7...10 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130...130 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209724365

Artikelnummer

SIE3RV20111JA20

Herstellernummer

3RV20111JA20

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

7...10 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

130...130 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

106 mm

Verlustleistung:

9.25 W

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S00 per protezione motore e disinserzione sicura in caso di cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva S00
  • CLASS 10
  • Sganciatore A 7...10 A
  • Sganciatore N 130 A
  • Morsetto a molla
  • Potere di manovra standard
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti di apparecchio per protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • Protezione impianto e cortocircuito di avviatori combinati
  • Protezione trasformatore
  • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
  • Blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
  • Diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS3RV29
  • Sostituzione della serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell’impianto
  • Compatti e tropicalizzati con bassa dispersione termica
  • Ottimizzati per impiego in partenze e per motori IE3/IE4
  • Resistenti alle vibrazioni e esenti da manutenzione
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie