Startseite

SIEMENS - SIE3RV20111JA10 INTAUT.S00, 7-10A,VT - 3RV20111JA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 7...10 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130...130 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209712492

Artikelnummer

SIE3RV20111JA10

Herstellernummer

3RV20111JA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

7...10 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

130...130 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

9.25 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, garantendo una disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Class 10 sganciatore A: 7...10 A
    • sganciatore N: 130 A
    • morsetto a vite
    • potere di manovra standard
    • ottimizzazione per bassa dispersione termica
    • omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a vite o a molla
    • Accessori universali adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RV1 con una soluzione semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie