SIEMENS - SIE3RV20111FA15 INTAUT.S00, 3.5-5A,VT - 3RV20111FA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 3.5...5 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 65...65 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209840997
Artikelnummer
SIE3RV20111FA15
Herstellernummer
3RV20111FA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3.5...5 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
65...65 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico per la protezione motore con funzionalità avanzate per la sicurezza dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 3,5 ... 5 A
- sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 65 A
- morsetti a vite
- potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per la protezione motore
- Funzione di relè di sovraccarico
- Protezione cortocircuito di avviatori combinati
- Protezione trasformatore
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso dicortocircuito
- Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- Separazione sicura dell'impianto dalla rete
- Bassa dispersione termica ottimizzata per l'impiego in partenze e per motori IE3/IE4
- Collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


