Startseite

SIEMENS - SIE3RV20111FA10 INTAUT.S00, 3.5-5A,VT - 3RV20111FA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 3.5...5 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 65...65 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209712461

Artikelnummer

SIE3RV20111FA10

Herstellernummer

3RV20111FA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3.5...5 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

65...65 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

5 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

1.1 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

7.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva S00
  • CLASS 10
  • SGANCIO A 3,5...5 A
  • SGANCIO N 65 A
  • Morsetto a vite
  • Potere di manovra standard
  • Disponibilità di omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
  • Blocchetto di contatti ausiliari incorporato disponibile
  • Varianti di apparecchio per protezione motore e impianto
  • Diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • Serie costruttiva 3RV2 sostituisce 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • Bassa dispersione termica per un uso ottimale in partenze
  • Ottimizzatoper motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
  • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale
  • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie