SIEMENS - SIE3RV20111EA20 INTAUT.S00, 2.8-4A,ML , - 3RV20111EA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.8...4 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52...52 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209724280
Artikelnummer
SIE3RV20111EA20
Herstellernummer
3RV20111EA20
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8...4 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52...52 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.8 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
106 mm
Verlustleistung:
7.25 W
- CLASS 10 sganciatore A 2,8...4 A
- sganciatore N 52 A
- morsetto a molla per un collegamento rapido
- bassa dispersione termica per impieghi ottimizzati
- disponibilità di varianti per protezione motore e protezione da cortocircuito
- omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- opzione con blocchetto di contatti ausiliari incorporato
- sostituzione della serie costruttiva 3RV1
- Protezione avanzata da sovraccarico e cortocircuiti, aumentando la sicurezza dell’impianto.
- Ottimizzazione per motori IE3/IE4, contribuendo a un minore consumo energetico.
- Rapidità di installazione grazie ai morsetti a molla, riducendo i tempi di cablaggio.
- Configurabilità per diverse applicazioni, garantendo flessibilità nella progettazione degli impianti.
- Compatibilità degli accessori per tutte le grandezze costruttive, facilitando la manutenzione e l’espansione.
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 progettato per la protezione motore e la disinserzione sicura in caso di cortocircuito, con ottimizzazione per applicazioni ad alta efficienza energetica e sicurezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


