SIEMENS - SIE3RV20111EA150BA0 INTAUT.S00, 2.8-4A,VT SPECIAL - 3RV20111EA150BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.8...4 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52...52 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621003009
Artikelnummer
SIE3RV20111EA150BA0
Herstellernummer
3RV20111EA150BA0
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8...4 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52...52 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.8 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
Interruttore automatico progettato per la protezione dei motori contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- Tipo speciale interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per la protezione motore
- CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 2,8 ... 4 A
- Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 52 A
- Morsetti a vite
- Potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
- Temperatura ambiente -50 °C
- 500 cicli di manovra
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- Protezione impianto e protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- Protezione trasformatore
- Disponibilità con morsetti a vite o a molla
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Protezione sicura in caso di cortocircuito
- Separazione sicura dell'impianto dalla rete
- Ottimizzati per l'impiego in partenze e per motori IE3/IE4
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


