SIEMENS - SIE3RV20111DA15 INTAUT.S00,2.2-3.2A,VT - 3RV20111DA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.2...3.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 42...42 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209841161
Artikelnummer
SIE3RV20111DA15
Herstellernummer
3RV20111DA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.2...3.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
42...42 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
3.2 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.6 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico per la protezione motore con un sganciatore termico e elettromagnetico per garantire la sicurezza dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 2,2 ... 3,2 A
- sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 42 A
- morsetti a vite
- potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
- disponibili con morsetti a vite o a molla
Vantaggi per il cliente:
- disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- separazione sicura dell'impianto dalla rete
- ottimizzati per l'impiego in partenze e motori IE3/IE4
- riduzione del cablaggio del circuito principale grazie al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- sistema modulareSIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


