SIEMENS - SIE3RV20111DA10 INTAUT.S00,2.2-3.2A,VT - 3RV20111DA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.2...3.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 42...42 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209712447
Artikelnummer
SIE3RV20111DA10
Herstellernummer
3RV20111DA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.2...3.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
42...42 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
3.2 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.6 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W
- Classe 10 sganciatore A 2,2...3,2 A, sganciatore N 42 A
- Potere di manovra standard
- Ottimizzato per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibili varianti per protezione motore e impianto
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riduce il cablaggio del circuito principale
- Compatibilità con accessori come blocchetti di contatti ausiliari
- Disinserzione sicura per la protezione di utilizzatori e impianto
- Design compatto e tropicalizzato per una bassa dispersione termica
- Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a vite o a molla
- Facilità di integrazione in reti IT e applicazioni di emergenza
- Sistema modulareSIRIUS che garantisce semplicità ed efficienza
- Continuità di utilizzo grazie alla sostituzione della serie costruttiva 3RV1
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


