Startseite

SIEMENS - SIE3RV20111CA10 INTAUT.S00,1.8-2.5A,VT - 3RV20111CA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.8...2.5 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 33...33 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209712430

Artikelnummer

SIE3RV20111CA10

Herstellernummer

3RV20111CA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.8...2.5 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

33...33 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

2.5 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

7.25 W

    Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.

    Dettagli tecnici:

    • CLASS 10 sganciatore A 1,8...2,5 A
    • sganciatore N 33 A
    • morsetto a vite
    • ottimizzati per bassa dispersione termica
    • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • varianti disponibili per diverse applicazioni (es. protezione motore, protezione impianto)
    • morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • compatibile con motori IE3/IE4 e per commutazione di corrente continua
    • sostituzione della serie 3RV1

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
    • Protezione efficiente da sovraccarico
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale
    • Resistente alle vibrazioni e manutenzione esente
    • Semplice ed efficiente con sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie