SIEMENS - SIE3RV20111AA15 INTAUT.S00,1.1-1.6A,VT - 3RV20111AA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.1...1.6 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 21...21 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209841109
Artikelnummer
SIE3RV20111AA15
Herstellernummer
3RV20111AA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.1...1.6 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
21...21 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.3 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
7.25 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico per la protezione motore, progettato per disinserzione sicura e protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore termicodi sovraccarico 1,1 ... 1,6 A
- sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 21 A
- morsetti a vite
- potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
- Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- disponibilità di varianti per la protezione motore, protezioneimpianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore
- possibilità di utilizzo in reti IT
- disponibili con morsetti a vite o a molla
- blocco di contatti ausiliari incorporato
- diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Ottimizzati per bassa dispersione termica
- Efficiente per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessoristica uniforme adatta per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Semplice ed attuale grazie al sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


