Startseite

SIEMENS - SIE3RV20110JA10 INTAUT.S00,0.7-1A,VT, - 3RV20110JA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.7...1 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 13...13 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209712393

Artikelnummer

SIE3RV20110JA10

Herstellernummer

3RV20110JA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.7...1 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

13...13 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.25 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

7.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico per protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva S00
  • CLASS 10
  • Sganciatore A 0,7...1 A
  • Sganciatore N 13 A
  • Morsetto a vite
  • Potere di manovra standard
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • Protezione impianto e cortocircuito di avviatori combinati
  • Protezione trasformatore
  • Morsetti a vite o a molla
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Con blocchetto dicontatti ausiliari incorporato
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • Sostituzione della serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice ed efficiente
  • Ottimizzato per limpiego in partenze e per motori IE3/IE4
  • Modulare e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie