Startseite

SIEMENS - SIE3RV20110HA15 INTAUT.S00,0.55-0.8A,VT - 3RV20110HA15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.55...0.8 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 10...10 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209841048

Artikelnummer

SIE3RV20110HA15

Herstellernummer

3RV20110HA15

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.55...0.8 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

10...10 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.8 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.1 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.18 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Verlustleistung:

7.25 W

Interruttore automatico grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico per la protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 0,55 ... 0,8 A
  • sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 10 A
  • morsetti a vite
  • potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale1 NO+1 NC
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • disponibile con morsetti avite o a molla
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • bassa dispersione termica, ottimizzati per motori IE3/IE4
  • soluzioni per reti IT e per applicazioni in ambienti difficili
  • collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • diverse possibilità di alimentazione di energia che riducono il cablaggio del circuito principale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie