SIEMENS - SIE3RV20110GA15 INTAUT.S00,0.45-0.63A,VT - 3RV20110GA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.45...0.63 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2...8.2 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209858527
Artikelnummer
SIE3RV20110GA15
Herstellernummer
3RV20110GA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.45...0.63 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.2...8.2 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.18 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
5.5 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 progettato per la protezione motore e la disinserzione sicura in caso di cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S00
- CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 0,45 ... 0,63 A
- Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 8,2 A
- Morsetti a vite
- Potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Blocchetto di contatti ausiliari incorporato disponibile
- Possibilità di alimentazione SIRIUS 3RV29
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- Ottimizzati per l'impiego in partenze e motori IE3/IE4
- Varianti disponibili per protezione motore, impianto, cortocircuito di avviatori combinati etrasformatori
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Modularità del sistema SIRIUS per semplicità ed efficienza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


