SIEMENS - SIE3RV20110GA10 INTAUT.S00,0.45-0.63A,VT - 3RV20110GA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.45...0.63 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2...8.2 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209712379
Artikelnummer
SIE3RV20110GA10
Herstellernummer
3RV20110GA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.45...0.63 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.2...8.2 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.18 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm
Verlustleistung:
5.5 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per protezione motore, progettato per garantire disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10 sganciatore A 0,45...0,63 A
- sganciatore N 8,2 A
- morsetto a vite
- ottimizzati per impiego in partenze, motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
- omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti per protezione motore, protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore
- morsetti a vite o a molla
- blocco di contatti ausiliari incorporato disponibile
- accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- separazione sicura dell'impianto dalla rete
- cablaggio del circuito principale notevolmente ridotto
- sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


