Startseite

SIEMENS - SIE3RV16111DG14 INTAUT.3X3A MAG.20A S00 PER SEC.TV - 3RV16111DG14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 20...20 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209535237

Artikelnummer

SIE3RV16111DG14

Herstellernummer

3RV16111DG14

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

20...20 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

3 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

7.25 W

    Trasformatore di tensione interruttore di protezione

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione distanziometrica, progettato per essere utilizzato con trasformatori di tensione e ottimizzato per impieghi con bassa dispersione termica.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00 3 A
    • Sganciatore N 20 A
    • 1W con blocchetto di contatti ausiliari trasversale
    • Compatibile con motori IE3/IE4
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
    • Tre diverse correnti nominali disponibili
    • Blocchetti di contatti ausiliari laterali come accessori opzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Progettato per un funzionamento semplice ed efficiente
    • Riduzione della dispersione termica per una maggiore affidabilità
    • Adatto per diverse applicazioni, inclusa lacommutazione di corrente continua
    • Sistema modulare sempre attuale per una facile integrazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie