Startseite

SIEMENS - SIE3RV16111CG14 INTAUT.3X3A MAG.10,5A S00 PER SEC. - 3RV16111CG14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 10.5...10.5 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209535220

Artikelnummer

SIE3RV16111CG14

Herstellernummer

3RV16111CG14

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

10.5...10.5 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

2.5 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

7.25 W

interruttore automatico per la protezione di trasformatori grandezza costruttiva S00 2,5 A, sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 10,5 A, 1CO con blocchetto di contatti ausiliari trasversale Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione distanziometrica per limpiego in combinazione con trasformatori di tensione. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Gli interruttori automatici per la protezione di trasformatori di tensione sono disponibili con tre diverse correnti nominali. I blocchetti di contatti ausiliari laterali sono disponibili come accessori opzionali. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie