SIEMENS - SIE3RV16111AG14 INTAUT.3X1,6A MAG.6A S00 PER SEC.T - 3RV16111AG14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6...6 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209535213
Artikelnummer
SIE3RV16111AG14
Herstellernummer
3RV16111AG14
Hersteller
SIE
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6...6 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.4 A
Verlustleistung:
7.25 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm


