Startseite

SIEMENS - SIE3RV16110BD10 INTAUT.SOO X SEGNALAZ.FUSIBILE - 3RV16110BD10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1.2...1.2 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209288553

Artikelnummer

SIE3RV16110BD10

Herstellernummer

3RV16110BD10

Hersteller

SIE

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1.2...1.2 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.2 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

5.5 W

Interruttore grandezza costruttiva S00

Monitoraggio affidabile dei fusibili con l'interruttore automatico SIRIUS 3RV1.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva S00
  • Monitoraggio fusibili
  • Morsetto a vite
  • Sganciatore A 0,2 A
  • Sganciatore N 1,2 A
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV1
  • Compatti e tropicalizzati
  • Bassa dispersione termica
  • Applicazioni per motori IE3/IE4
  • Commutazione di corrente continua
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Blocchetti di contatti ausiliari laterali e frontali disponibili come accessori

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice ed efficiente
  • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie