Startseite

SIEMENS - SIE3RV10111FA10 INTAUT.3X12A S00 3,5-5A 100KA - 3RV10111FA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 3.5...5 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 65...65 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209263666

Artikelnummer

SIE3RV10111FA10

Herstellernummer

3RV10111FA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3.5...5 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

65...65 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

5 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

1.1 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

7.25 W

Interruttore grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico per la protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • Classe 10
  • Sganciatore A: 3,5 ... 5 A
  • Sganciatore N: 65 A
  • Morsetto a vite
  • Potere di manovra standard
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni inaree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Disponibili varianti di apparecchio per protezione motore
  • Apparecchi per interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
  • Utilizzo in reti IT
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • Separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • Bassa dispersione termica per ottimizzare l'impiego in partenze
  • Adatto per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
  • Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale
  • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie