Startseite

SIEMENS - SIE3RV10111EA10 INTAUT.3X12A S00 2,8-4A 100KA - 3RV10111EA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.8...4 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52...52 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209263567

Artikelnummer

SIE3RV10111EA10

Herstellernummer

3RV10111EA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.8...4 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

52...52 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

7.25 W

Interruttore grandezza costruttiva S00

Interruttore per la protezione motore, progettato per garantire disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • Classe 10 sganciatore A 2,8 ... 4 A
  • sganciatore N 52 A
  • Morsetto a vite
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV1
  • Ottimizzati per uso in partenze e per motori IE3/IE4
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Eseguiti per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti per protezione motore, come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
  • Disponibili con morsetti a vite e blocchetto di contatti ausiliari incorporato
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

Vantaggi per il cliente:

  • Bassa dispersione termica
  • Riduce notevolmente il cablaggio del circuito principale
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie