Startseite

SIEMENS - SIE3RV10111DA10 INTAUT.3X12A S00 2,2-3,2A 100KA - 3RV10111DA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.2...3.2 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 42...42 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209263550

Artikelnummer

SIE3RV10111DA10

Herstellernummer

3RV10111DA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.2...3.2 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

42...42 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

3.2 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.1 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

7.25 W

    Interruttore grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 progettato per la protezione motore, garantendo una disinserzione sicura in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Classe 10 sganciatore A 2,2 ... 3,2 A
    • Sganciatore N 42 A
    • Morsetto a vite
    • Ottimizzato per partenza di motori IE3/IE4
    • Compatibilità con corrente continua
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti per protezione motore disponibili, come interruttore principale e di arresto di emergenza

    Vantaggiper i clienti:

    • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
    • Riduce notevolmente il cablaggio del circuito principale grazie al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
    • Accessori uniformemente adatti per tuttele grandezze costruttive
    • Sistema modulare semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie