SIEMENS - SIE3RV10111CA15 INT3X12A S00 1,8-2,5A 100KA 1L,1R - 3RV10111CA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.8...2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 33...33 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209381797
Artikelnummer
SIE3RV10111CA15
Herstellernummer
3RV10111CA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.8...2.5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
33...33 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Verlustleistung:
7.25 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm


