Startseite

SIEMENS - SIE3RV10111AA15 INT3X12A S00 1,1-1,6A 100KA 1L,1R - 3RV10111AA15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.1...1.6 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 21...21 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209381773

Artikelnummer

SIE3RV10111AA15

Herstellernummer

3RV10111AA15

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.1...1.6 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

21...21 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.6 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.25 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.55 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

7.25 W

    Interruttore grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione motore, progettato per disinserzioni sicure in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Classe 10 sganciatore A 1,1 ... 1,6 A
    • Sganciatore N 21 A
    • Morsetto a vite con potere di manovra standard
    • Contatto ausiliario trasversale 1 NO + 1 NC
    • Ottimizzato per impieghi in partenze e motori IE3/IE4
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti disponibili, inclusi interruttori principali e di Arresto di Emergenza
    • Compatibilità con accessori uniformi per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzioni sicure in caso di cortocircuito, aumentando la sicurezza dell'impianto.
    • Bassa dispersione termica per un'efficienza ottimale.
    • Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale con diverse possibilità di alimentazione.
    • Facilità di integrazione con altri componenti del sistema modulare SIRIUS.
    • Semplice da installare e mantenere, garantendo un'operatività sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie