SIEMENS - SIE3RV10110KA15 INTAUT.3X12A S00 0,9 A, 1,25 A 1L,1R 100 - 3RV10110KA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.9...1.25 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 16...16 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209381766
Artikelnummer
SIE3RV10110KA15
Herstellernummer
3RV10110KA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9...1.25 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
16...16 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.18 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm
Verlustleistung:
5.5 W
Interruttore grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione motore, progettato per una disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Classe 10
- Sganciatore A 0,9 ... 1,25 A
- Sganciatore N 16 A
- 1NO+1NC trasversale
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard
- Ottimizzati per motori IE3/IE4
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per protezione motore
- Morsetti a vite e blocchetto di contatti ausiliari incorporato disponibili
- Tutte le accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- Separazione sicura dell'impianto dalla rete
- Bassa dispersione termica
- Riduzione del cablaggio del circuito principale
- Si tratta di un sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


