Startseite

SIEMENS - SIE3RV10110KA10 INTAUT.3X12A S00 0,9-1,25A 100KA - 3RV10110KA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.9...1.25 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 16...16 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209263512

Artikelnummer

SIE3RV10110KA10

Herstellernummer

3RV10110KA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.9...1.25 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

16...16 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.18 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.37 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

5.5 W

Interruttore grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico progettato per la protezione motore con disinserzione sicura in caso di cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Classe 10
  • sganciatore A 0,9 ... 1,25 A
  • sganciatore N 16 A
  • morsetto a vite
  • potere di manovra standard
  • Interruttore automatico SIRIUS 3RV1
  • omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • esecuzioni perapplicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • varianti di apparecchio per protezione motore, interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
  • disponibile con blocchetto di contatti ausiliari incorporato
  • accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • Separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • Ottimizzati per bassa dispersione termica
  • Idonei per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
  • Riduzione del cablaggio del circuito principale
  • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficace

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie