SIEMENS - SIE3RV10110JA15 INT3X12A S00 0,7-1A 100KA 1L,1R - 3RV10110JA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.7...1 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 13...13 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209381759
Artikelnummer
SIE3RV10110JA15
Herstellernummer
3RV10110JA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.7...1 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
13...13 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.18 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm
Verlustleistung:
5.5 W
Interruttore grandezza costruttiva S00
Interruttore per la protezione motore, progettato per garantire la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Classe 10
- Capacità di sgancio A 0,7 ... 1 A
- Sganciatore N 13 A
- Morsetto a vite
- Potere di manovra standard con contatto ausiliario trasversale 1 NO+1 NC
- Applicazioni per motori IE3/IE4
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti di apparecchio per protezione motore, come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
- Possibilità di alimentazione SIRIUS 3RV29
Vantaggi per il cliente:
- Compatti e tropicalizzati, ottimizzati per l'impiego in partenze con bassa dispersione termica.
- Facile integrazione con morsetti a vite e blocchetto di contatti ausiliari incorporato.
- Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale.
- Semplice, efficiente e sempre attuale con il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


