SIEMENS - SIE3RV10110JA10 INTAUT.3X12A S00 0,7-1A 100KA - 3RV10110JA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.7...1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 13...13 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209263505
Artikelnummer
SIE3RV10110JA10
Herstellernummer
3RV10110JA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.7...1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
13...13 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.18 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Verlustleistung:
5.5 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


