Startseite

SIEMENS - SIE3RV10110GA10 INTAUT.3X12A S00 0,45-0,63A 100KA - 3RV10110GA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.45...0.63 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2...8.2 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209263482

Artikelnummer

SIE3RV10110GA10

Herstellernummer

3RV10110GA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.45...0.63 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8.2...8.2 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.09 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.18 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

5.5 W

Interruttore grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione motore e la disinserzione sicura in caso di cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Classe 10
  • Sganciatore A 0,45... 0,63 A
  • Sganciatore N 8,2 A
  • Morsetto a vite
  • Potere di manovra standard
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti di apparecchio per protezione motore, come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
  • Disponibile con blocchetto di contatti ausiliari incorporato
  • Diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • Separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • Ottimizzati per l'impiego in partenze e per motori IE3/IE4
  • Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • Accessorio uniformemente adatto per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie