SIEMENS - SIE3RV10110FA15 INT3X12A S00 0,35-0,5A 100KA 1L,1R - 3RV10110FA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.35...0.5 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6.5...6.5 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209381728
Artikelnummer
SIE3RV10110FA15
Herstellernummer
3RV10110FA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35...0.5 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6.5...6.5 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.5 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.06 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm
Verlustleistung:
5.5 W
- Classe 10 sganciatore A 0,35 ... 0,5 A
- Sganciatore N 6,5 A
- Morsetto a vite
- Contatto ausiliario trasversale 1 NO + 1 NC
- Compatti e tropicalizzati
- Ottimizzati per motori IE3/IE4 e commutazione di corrente continua
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti per protezione motore, interruttore principale e di arresto di emergenza
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione affidabile contro sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- Riduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Semplice e efficiente implementazione grazie al sistema modulare SIRIUS
- Flessibilità di applicazione in vari contesti, compresi quelli pericolosi
Interruttore grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per protezione motore, progettato per garantire la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e proteggere contro il sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


