Startseite

SIEMENS - SIE3RV10110DA15 INT3X12A S00 0,22-0,32A 100KA 1L,1 - 3RV10110DA15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.22...0.32 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4.2...4.2 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209381704

Artikelnummer

SIE3RV10110DA15

Herstellernummer

3RV10110DA15

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.22...0.32 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4.2...4.2 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.32 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.09 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

5.5 W

Interruttore grandezza costruttiva S00

Interruttore automatico per la protezione motore, progettato per disinserzione sicura e protezione da sovraccarico.

Dettagli tecnici:

  • Classe: 10
  • Sganciatore A: 0,22 ... 0,32 A
  • Sganciatore N: 4,2 A
  • Morsetto a vite
  • Contatto ausiliario trasversale: 1 NO + 1 NC
  • Modello: SIRIUS 3RV1
  • Ottimizzato per motori IE3/IE4
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
  • Varianti di apparecchio per protezione motore: interruttore principale e di arresto di emergenza
  • Morsetti a vite e blocchetto di contatti ausiliari incorporato disponibili
  • Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema di alimentazione: SIRIUS 3RV29

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
  • Separazione sicura dell'impianto dalla rete
  • Bassa dispersione termica
  • Reduzione notevole del cablaggio del circuito principale
  • Modulo semplice ed efficiente
  • Sistema modulare sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie