SIEMENS - SIE3RV10110CA10 INTAUT.3X12A S00 0,18-0,25A 100KA - 3RV10110CA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.18...0.25 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3.3...3.3 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209263444
Artikelnummer
SIE3RV10110CA10
Herstellernummer
3RV10110CA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18...0.25 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3.3...3.3 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm
Verlustleistung:
5.5 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


