Startseite

SIEMENS - SIE3RV10110BA15 INT3X12A S00 0,14-0,2A 100KA 1L,1R - 3RV10110BA15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.14...0.2 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.6...2.6 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209381681

Artikelnummer

SIE3RV10110BA15

Herstellernummer

3RV10110BA15

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.14...0.2 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2.6...2.6 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.2 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.06 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

5.5 W

    Interruttore grandezza costruttiva S00

    Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Classe: 10
    • Sganciatore A: 0,14...0,2 A
    • Sganciatore N: 2,6 A
    • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: Aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti disponibili: Interruttore principale e di arresto di emergenza
    • Accessori: Blocco di contatti ausiliari, sganciatori ausiliari uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Sistema di alimentazione: SIRIUS 3RV29

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile e sicura degli utilizzatori e dell'impianto.
    • Ottimizzati per impieghi in partenze e per motori IE3/IE4.
    • Riduzione significativa del cablaggio del circuito principale.
    • Progettazione modulare semplice ed efficiente.
    • Compatibilità e facilità d'uso con varianti di prodotto versatili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie