SIEMENS - SIE3RV10110BA10 INTAUT.3X12A S00 0,14-0,2A 100KA - 3RV10110BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.14...0.2 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.6...2.6 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209263437
Artikelnummer
SIE3RV10110BA10
Herstellernummer
3RV10110BA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.14...0.2 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.6...2.6 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.2 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm
Verlustleistung:
5.5 W
Interruttore grandezza costruttiva S00
Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione motore, progettato per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 10
- sganciatore A 0,14...0,2 A
- sganciatore N 2,6 A
- morsetto a vite
- potere di manovra standard
- omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- varianti di apparecchio per protezione motore, interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA
- disponibili con morsetti a vite e blocchetto di contatti ausiliari incorporato
- accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
Vantaggi per il cliente:
- disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- protegge da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- separazione sicura dell'impianto dalla rete
- bassa dispersione termica per limpiego in partenze
- ottimizzati per motori IE3/IE4 e per la commutazione dicorrente continua
- riduzione del cablaggio del circuito principale
- sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


