Startseite

SIEMENS - SIE3RV10110AA10 INTAUT.3X12A S00 0,11-0,16A 100KA - 3RV10110AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.11...0.16 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.1...2.1 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209263420

Artikelnummer

SIE3RV10110AA10

Herstellernummer

3RV10110AA10

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.11...0.16 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2.1...2.1 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.16 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.04 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Verlustleistung:

5.5 W

interruttore grandezza costruttiva S00 per la protezione motore, Classe 10 sganciatore A 0,11...0,16 A sganciatore N 2,1 A morsetto a vite potere di manovra standard Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 Per protezione motore per la disinserzione sicura incaso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dellimpianto nonché per la separazione sicura dellimpianto dalla rete. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Sono disponibili varianti di apparecchio per protezione motore, come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA e per limpiego in reti IT. Essi sono fornibili con morsetti a vite nonché a scelta con blocchettodi contatti ausiliari incorporato. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. Le diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29, riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie