SIEMENS - SIE3RT29461CD00 RC ELEMENT, 127-240VAC S2-S3 - 3RT29461CD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127...240 V
Betriebsspannung DC - 150...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621018010
Artikelnummer
SIE3RT29461CD00
Herstellernummer
3RT29461CD00
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127...240 V
Betriebsspannung DC:
150...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127...240 V
- Gruppo RC
- AC 127...240 V
- 50/60 Hz
- DC 150...250 V
- Per contattori 3RT2.4
- Protezione efficace contro le sovratensioni.
- Facile integrazione nel sistema SIRIUS.
- Affidabilità in diverse condizioni di tensione.
Limitatore di sovratensione
Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


