Startseite

SIEMENS - SIE3RT29461CC00 RC ELEMENT, 48-127VAC S2-S3 - 3RT29461CC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...127 V

  • Betriebsspannung DC - 70...150 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...127 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621018003

Artikelnummer

SIE3RT29461CC00

Herstellernummer

3RT29461CC00

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...127 V

Betriebsspannung DC:

70...150 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...127 V

    Limitatore di sovratensione

    Il limitatore di sovratensione è un componente essenziale per garantire la protezione e la longevità degli impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Gruppo RC
    • AC 48...127V
    • 50/60 Hz
    • DC 70...150 V
    • Per contattori 3RT2.4

    Benefici per il cliente:

    • Semplice da installare e utilizzare.
    • Efficiente nella protezione contro le sovratensioni.
    • Design modulare per adattarsi alle esigenze attuali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie